WERMA - FlexSQUARE - Serie 853 - Feu fixe - 24VDC - 7 couleurs - Montage a plat-mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
tension nominale - 24 V
nombre de couleurs - 7
mode de pose - autre
couleur du boîtier/corps - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787036501
Réf. Sonepar
04541703650
Réf. Fournisseur
85348055
Réf. Commerciale
WERMA
type de tension
DC
tension nominale
24 V
nombre de couleurs
7
mode de pose
autre
couleur du boîtier/corps
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP67
FlexSQUARE - Série 853 - Feu fixe - 24VDC - 7 couleurs - Montage à plat-mural - feu fixe à LEDs au design carré très esthétique