WERMA - FlexSQUARE - Serie 853 - Feu fixe - 24VDC - Orange - Montage a plat-mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
indice de protection (IP) - IP67
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
source lumineuse - LED
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787022672
Réf. Sonepar
04541702267
Réf. Fournisseur
85330055
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
indice de protection (IP)
IP67
couleur de calotte
jaune
mode de pose
montage en saillie
source lumineuse
LED
type de courant
DC
puissance
1 W
FlexSQUARE - Série 853 - Feu fixe - 24VDC - Orange - Montage à plat-mural - feu fixe à LEDs au design carré très esthétique