Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
WERMA - Gyrophare BM 230VAC YE

WERMA - Gyrophare BM 230VAC YE

WERMA SARL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 230 V

  • type de courant - AC

  • couleur de calotte - jaune

  • douille - autre

  • source lumineuse - halogène

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4049787010969

Réf. Sonepar

04541701096

Réf. Fournisseur

88330068

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale

230 V

type de courant

AC

couleur de calotte

jaune

douille

autre

source lumineuse

halogène

consommation d'électricité

0.17 A

puissance

35 W

indice de protection (IP)

IP65

optique

miroir

Très longue durée de vie grâce à l'entraînement par galet - Résistance aux chocs jusqu'à 20 Joules