WERMA - Gyrophare BM 24VAC-DC YE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
douille - autre
source lumineuse - halogène
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787010952
Réf. Sonepar
04541701095
Réf. Fournisseur
88330075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
jaune
douille
autre
source lumineuse
halogène
consommation d'électricité
1.6 A
puissance
35 W
indice de protection (IP)
IP65
optique
miroir
Très longue durée de vie grâce à l'entraînement par galet - Résistance aux chocs jusqu'à 20 Joules