WERMA - Gyrophare LED - 24VAC-DC - Rouge - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
source lumineuse - LED
consommation d'électricité - 0.175 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787050040
Réf. Sonepar
04541705004
Réf. Fournisseur
88513075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
rouge
source lumineuse
LED
consommation d'électricité
0.175 A
indice de protection (IP)
IP65
optique
miroir
Gyrophare LED - 24VAC-DC - Rouge - Montage à plat - Visibilité optimale -Très longue durée de vie grâce à l'entraînement par galet