WERMA - Gyrophare LED - Série 883 - 24VAC/DC - Orange - Montage à plat - 88333075

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - AC/DC

  • couleur de calotte - jaune

  • source lumineuse - LED

  • consommation d'électricité - 0.25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4049787048047

Réf. Sonepar

04541704804

Réf. Fournisseur

88333075

Réf. Commerciale

WERMA

tension nominale:

24 V

type de courant:

AC/DC

couleur de calotte:

jaune

source lumineuse:

LED

consommation d'électricité:

0.25 A

indice de protection (IP):

IP65

optique:

miroir

Gyrophare LED - Série 883 - 24VAC/DC - Orange - Montage à plat / Très longue durée de vie grâce à l'entraînement par galet - Résistance aux chocs jusqu'à 20 Joules