WERMA - Gyrophare - Serie 885 - 24VAC-DC - Orange - Montage a plat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - jaune
douille - autre
source lumineuse - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787010433
Réf. Sonepar
04541701043
Réf. Fournisseur
88530075
Réf. Commerciale
WERMA
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
jaune
douille
autre
source lumineuse
autre
consommation d'électricité
1 A
puissance
20 W
indice de protection (IP)
IP65
optique
miroir
Feu très silencieux en fonctionnement - Fixation et câblage sans démontage du module mécanique