WERMA - KombiSIGN 72 - Element de raccordement pour montage sur tube
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787004951
Réf. Sonepar
04541700495
Réf. Fournisseur
64081000
Réf. Commerciale
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
montage de tube possible
Oui
montage sur équerre possible
Non
montage au sol
Non
couleur
noir
adapté à l'interface AS
Non
KombiSIGN 72 - Elément de raccordement pour montage sur tube - Câblage rapide et simple grâce à la technologie CAGE Clamp®