WERMA - KombiSIGN 72 - Element de raccordement pour montage sur tube - Design LOOK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort
montage de tube possible - Oui
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787040553
Réf. Sonepar
04541704055
Réf. Fournisseur
64091000
Réf. Commerciale
WERMA
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement par borne à ressort
montage de tube possible
Oui
montage sur équerre possible
Non
montage au sol
Non
couleur
autre
KombiSIGN 72 - Elément de raccordement pour montage sur tube - Design LOOK - accessoire de raccordement