WERMA - Sirène 105db réglable - Série 139 - 32 sons - 115-230VAC - Gris - Montage mural - 13910068


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - gris
volume - 105 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sirène polyphonique 139
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787000106
Réf. Sonepar
04541700010
Réf. Fournisseur
13910068
Réf. Commerciale
WERMA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
gris
volume:
105 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP66
consommation d'électricité:
0.02 A