WERMA - Sirene 108dB reglable - Serie 575 - 24VAC-DC - Son continu - Montage mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
volume - 108 dB
tension nominale - 24 V
type de courant - AC/DC
type de signal acoustique - tonalité continue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4049787027271
Réf. Sonepar
04541702727
Réf. Fournisseur
57500075
Réf. Commerciale
WERMA
matériau du boîtier/corps
plastique
volume
108 dB
tension nominale
24 V
type de courant
AC/DC
type de signal acoustique
tonalité continue
couleur du boîtier/corps
gris
fonctionnement pneumatique
Non
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
12
consommation d'électricité
0.055 A
température ambiante
-30...50 °C
Sirène 108dB réglable - Série 575 - 24VAC-DC - Son continu - Montage mural - Avertisseur électronique sans entretien -longue durée de vie -Réglage du niveau sonore - Disponible avec ou sans trompe