WERMA - Sirène 110dB réglable - Série 190 - 32 sons - 24VDC - Montage mural - 19000055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de tonalités - 32

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4049787022337

Réf. Sonepar

04541702233

Réf. Fournisseur

19000055

Marque

WERMA

nombre de tonalités:

32

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

110 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

0.18 A

avec contact:

Oui

Sirène 110dB réglable - Série 190 - 32 sons - 24VDC - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable - équerre de fixation

Les Atouts de la gamme:

32 sons pour toutes les applicationsPuissance sonore réglable jusqu'à 110 dB3 sons peuvent être commandés à distance en fonction des applicationsÉquerre de fixation permettant d'associer facilement un feu de type 890 (à LEDs ou ampoule) (Accessories)