WERMA - Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 115-230VAC - Blanc Montage mural - 14095060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 32
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 115 dB
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sirène polyphonique 140
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4049787028544
Réf. Sonepar
04541702854
Réf. Fournisseur
14095060
Marque
WERMA
nombre de tonalités:
32
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
115 dB
tension nominale:
230 V
type de courant:
AC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'électricité:
0.04 A
avec contact:
Non



