WERMA - Sirène vocale 110 dB réglable - Série 190 - 24VDC - Montage mural - 19002055

WERMA SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • volume - 110 dB

  • tension nominale - 24 V

  • type de courant - DC

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Avertisseur vocal enregistrable 190

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4049787036013

Réf. Sonepar

04541703601

Réf. Fournisseur

19002055

Marque

WERMA

couleur du boîtier/corps:

gris

volume:

110 dB

tension nominale:

24 V

type de courant:

DC

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

consommation d'électricité:

1.5 A

Sirène vocale 110 dB réglable - Série 190 - 24VDC - Montage mural / Élément vocal et sonore 110 dB - Diffusion de fichiers audio mp3