WERMA - WIN - Master ethernet - 115-230VAC - 86000006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour ASI - Non
matériel associé (Ex ia) - Non
matériel associé (Ex ib) - Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SmartMONITOR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4049787035658
Réf. Sonepar
04541703565
Réf. Fournisseur
86000006
Réf. Commerciale
WERMA
protocole pris en charge pour ASI:
Non
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
76 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
80 mm
nombre d'interfaces HW CAN:
0
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non