Wieland - adaptateur multipôles revos bas bas kr 24 4,0 50 - 70.105.2453.4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573218239
Réf. Sonepar
00355321823
Réf. Fournisseur
70.105.2453.4
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
étain
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
104 mm


