Wieland - adaptateur multipôles revos pow bas wl 6 6,0 40 ag - 70.000.0653.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 35 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573217805
Réf. Sonepar
00355321780
Réf. Fournisseur
70.000.0653.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
35 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
température ambiante:
-40...120 °C
température de fonctionnement:
-40...120 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
largeur:
34 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
86 mm


