Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Wieland - alimentation secteur+dimming (2,5²-6²) pour CP 5p - 92.050.1653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - alimentation secteur+dimming (2,5²-6²) pour CP 5p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - système d'alimentation

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088287053

Réf. Sonepar

00355828705

Réf. Fournisseur

92.050.1653.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

système d'alimentation

prise de phase:

L1

type de commutation intégrée:

sans

diamètre du câble:

12...16 mm

type de raccordement conducteur rond:

raccordement à vis

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...4 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...6 mm²

marquage de pôle:

L, N, PE, D1, D2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

couleur du boîtier/corps:

noir

transparent:

Non

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

charge d'incendie:

0.757 kWh

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

CuSn

longueur:

108.5 mm

hauteur:

47.6 mm

largeur:

61 mm

Alimentation puissance+dimming (2,5²-6²) pour gesis NRG DALI bleu