Wieland - barrettes europe 20e / 9 ds - 21.341.3953.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes europe 20e / 9 ds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 9

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015573165540

Réf. Sonepar

00355316554

Réf. Fournisseur

21.341.3953.0

Réf. Commerciale

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

9

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

écart central entre les trous:

14.5 mm

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...10 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...16 mm²

section de raccordement cable souple:

4...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

127.5 mm

profondeur:

30 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette europa 20e 9poles 16mm² av protect. fil