Wieland - barrière immatérielle de sécurité Typ 4, Récepteur professionnel, résolution 20 - R1.572.1050.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrière immatérielle de sécurité Typ 4, Récepteur professionnel, résolution 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • résolution de la barrière photoélectrique - 20 mm

  • hauteur du capteur - 35.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 1050 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 1116 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088397974

Réf. Sonepar

00355839797

Réf. Fournisseur

R1.572.1050.0

Marque

Wieland

résolution de la barrière photoélectrique:

20 mm

hauteur du capteur:

35.4 mm

hauteur du champ de protection:

1050 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

1116 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Oui

largeur du capteur:

29 mm

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

380 mA

avec fonction muting:

Oui

résolution réduite:

Oui

portée du champ de protection:

15 m

type de sécurité selon IEC 61496-1:

4

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

avec codage des faisceaux:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Oui

Barrière immatériel de sécurité typ 4, récepteur professionnel, résolution 20 mm, l = 1050 mm