Wieland - bas got gg 10 m20 69 a1 - 77.350.1035.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
avec presse-étoupe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573622791
Réf. Sonepar
00355362279
Réf. Fournisseur
77.350.1035.1
Marque
Wieland
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...120 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


