Wieland - bloc de distribution GST0i2 1e/2s vert - 90.010.0153.0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 50 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de distributeur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088365447
Réf. Sonepar
00355836544
Réf. Fournisseur
90.010.0153.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
50 V
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
marquage de pôle:
1, 2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
vert
type de verrouillage:
sans
sans halogène:
Non
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
90 °C
matériau du boîtier/corps:
autre
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
longueur:
81 mm
hauteur:
13.5 mm
largeur:
30 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
6017