Wieland - borne jux.e. wkfn 2,5 e/35/ld-po24 - 56.703.7455.9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de composant - LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573748002
Réf. Sonepar
00355374800
Réf. Fournisseur
56.703.7455.9
Marque
Wieland
type de composant:
LED
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
orange
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages:
2
nombre de positions de serrage par étage:
2
étages reliés à l'intérieur:
Oui
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5 mm
profondeur:
82.2 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


