Wieland - borne jxt.de contwkf2,5/m / r-bornier de traversée - 38.703.0553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - borne jxt.de contwkf2,5/m / r-bornier de traversée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.13...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - gris

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573379701

Réf. Sonepar

00355337970

Réf. Fournisseur

38.703.0553.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.13...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

montage direct

couleur:

gris

largeur:

5 mm

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

section de raccordement cable rigide:

0.13...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

profondeur:

36 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne mini à ressort 2 rac. 2,5mm² wkf2,5/m / r gris