Wieland - bornes d'install.wki 4 ntn-d-sl /v0 - 56.404.9155.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 26 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de potentiels - 3
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
fasis-selos
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015573501218
Réf. Sonepar
00355350121
Réf. Fournisseur
56.404.9155.0
Réf. Commerciale
Wieland
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
courant assigné In:
26 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de potentiels:
3
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...6 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
6 mm
profondeur:
90 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Oui
fonction N possible:
Non