Wieland - bus de terrain protocole PROFIBUS-DP, SP-PROFIBUS-DP - R1.190.0190.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - bus de terrain protocole PROFIBUS-DP, SP-PROFIBUS-DP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 1

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088039751

Réf. Sonepar

00355803975

Réf. Fournisseur

R1.190.0190.0

Réf. Commerciale

Wieland

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

96.5 mm

profondeur:

121 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec séparation de potentiel:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

maître IO-Link:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

type de transmission de données:

de série

Bus de terrain protocole profibus-dp, sp-profibus-dp