Wieland - cable de connexion - 83.303.3039.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cable de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - sans

  • Classe de production de fumée selon EN 13501-6 - sans

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573835634

Réf. Sonepar

00355383563

Réf. Fournisseur

83.303.3039.1

Marque

Wieland

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cable de connexion