Wieland - câble plat 5G10 pvc vert - 00.702.0306.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4015573690981
Réf. Sonepar
00355369098
Réf. Fournisseur
00.702.0306.7
Marque
Wieland
section nominale du conducteur:
10 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
vert
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
géométrie du câble:
plat
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
largeur de conduite approx.:
38.5 mm
hauteur de conduite approx.:
10 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
100 mm
tension nominale U:
1000 V
Blindage:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non


