Wieland - Câble plat podis 5G16² LI2HH sans halogène Noir (B2ca) - 00.770.0307.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 690 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4049088571053
Réf. Sonepar
00355857105
Réf. Fournisseur
00.770.0307.1
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale du conducteur:
16 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
690 V
couleur de gaine:
noir
taille AWG:
6
coupe transversale nominale conducteur (AWG):
6 kcmil
isolation des fils:
polyoléfine
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
géométrie du câble:
plat
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
largeur de conduite approx.:
48 mm
hauteur de conduite approx.:
11.5 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
66 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...70 °C
tension nominale U:
1000 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui