Wieland - Câble plat Podis LSHF 5G16mm² sans halogène noir (B2ca) - 00.771.0307.1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4049088610011
Réf. Sonepar
00355861001
Réf. Fournisseur
00.771.0307.1
Réf. Commerciale
Wieland
section nominale du conducteur:
16 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
polyoléfine
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
géométrie du câble:
plat
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
largeur de conduite approx.:
48 mm
hauteur de conduite approx.:
11.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
57.5 mm
tension nominale U:
1000 V
forme du conducteur:
rond
poids:
1320 kg/km
Blindage:
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui