Wieland - connecteur PCB 6 pôles double étage séries 8192 e sortie horizontale pas de 5,00 - 25.198.0353.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 10 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 18.5 mm
nombre d'étages - 2
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573334908
Réf. Sonepar
00355333490
Réf. Fournisseur
25.198.0353.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In:
10 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
18.5 mm
nombre d'étages:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique