Wieland - connecteur PCB 6 poles series 8190 sortie horizontalepas de 5,00mm avecmarquag
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 18.5 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4015573172050
Réf. Sonepar
00355317205
Réf. Fournisseur
25.130.0653.0
Réf. Commerciale
Wieland
courant assigné In
16 A
couleur du boîtier/corps
gris
hauteur
18.5 mm
nombre d'étages
1
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
section de raccordement cable rigide
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant
thermoplastique
Connecteur PCB 6 poles avec marquage, type 8190, pas de 5,00mm gris