Wieland - connecteur PCB 8486 / 4 top h - 27.713.0453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB 8486 /  4 top h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 36 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • hauteur - 26 mm

  • nombre d'étages - 2

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573661783

Réf. Sonepar

00355366178

Réf. Fournisseur

27.713.0453.0

Réf. Commerciale

Wieland

courant assigné In:

36 A

couleur du boîtier/corps:

gris

hauteur:

26 mm

nombre d'étages:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB 8486 / 4 top h