Wieland - connecteur PCB mâle droit 18 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm thr sans marquage - 25.646.1806.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB mâle droit 18 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm thr sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 18

  • courant assigné In - 8 A

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573876866

Réf. Sonepar

00355387686

Réf. Fournisseur

25.646.1806.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

18

courant assigné In:

8 A

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB mâle droit 18 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm thr sans marquage