Wieland - connecteurPCB 5 poles pas de 5mm avec marquage series 8142-5

Wieland - connecteurPCB 5 poles pas de 5mm avec marquage series 8142-5

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4015573203068

Réf. Sonepar

00355320306

Réf. Fournisseur

25.600.2553.0

Réf. Commerciale

Wieland

nombre de pôles

5

courant assigné In

8 A

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

finition du raccordement électrique

autre

matériau du corps isolant

thermoplastique

couleur du boîtier/corps

gris

Connecteur PCB 5p., pas 5mm, avc marq. 8142-5, gris