Wieland - cordon BST14i3 2m M/- 0,5² FBHH Noir ss halogène - 94.435.2064.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon BST14i3 2m M/- 0,5² FBHH Noir ss halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573635739

Réf. Sonepar

00355363573

Réf. Fournisseur

94.435.2064.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

extrémité de ligne libre

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

dénudé

longueur totale:

2000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

autre

diamètre du câble:

6.1...6.1 mm

longueur de dégainage:

21 mm

longueur de dénudage:

9 mm

couleur de gaine:

vert

marquage de pôle:

1+, 2-

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.318 kWh

traitement de surface des contacts:

doré

degré de pollution:

2

résistance de contact:

68.8 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Cordon BST14i3 2m M/- 0,5² FBHH noir ss halogène