Wieland - cordon GST08i2 2m m/f 0,75² h03z1z1h2-f vert ss halogène - 90.210.2040.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST08i2 2m m/f 0,75² h03z1z1h2-f vert ss halogène

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Emballage et conditions

  • 125 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088365904

Réf. Sonepar

00355836590

Réf. Fournisseur

90.210.2040.2

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

2000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de câble:

autre

diamètre du câble:

5.4...5.4 mm

couleur de gaine:

blanc

marquage de pôle:

1+, 2-

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

type de verrouillage:

sans

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0 kWh

degré de pollution:

2

Cordon GST08i2 2m M/F 0,75² h03z1z1h2-f vert ss halogène