Wieland - cordon GST08i2 3m m/f 0,75² h03z1z1h2-f blanc ss halogène - 90.230.3040.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
nombre de pôles - 2
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Emballage et conditions
75 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088365881
Réf. Sonepar
00355836588
Réf. Fournisseur
90.230.3040.2
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
2.5 A
nombre de pôles:
2
indice de protection (IP):
IP20
type de conduit confectionné:
câble de connexion
finition côté 1:
douille
finition côté 2:
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur:
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale:
3000 mm
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
couleur du boîtier/corps:
noir
type de câble:
autre
diamètre du câble:
3.5...5.4 mm
couleur de gaine:
blanc
marquage de pôle:
L, N
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
type de verrouillage:
sans
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:
90 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à:
60 °C
sans halogène:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
numéro RAL du codage / insert de contact:
9016
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans