Wieland - cordon GST18i3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
type de conduit confectionné - câble de connexion
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4049088271922
Réf. Sonepar
00355827192
Réf. Fournisseur
99.602.9995.0
Réf. Commerciale
Wieland
tension assignée (Ue)
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
nombre de pôles
3
indice de protection (IP)
IP20
type de conduit confectionné
câble de connexion
finition côté 1
douille
finition côté 2
prise (mâle)
traitement des extrémités de conducteur
extrémités de fil comprimées par ultra-son
longueur totale
2000 mm
codage mécanique
Oui
couleur de codage / insert de contact
marron
couleur du boîtier/corps
noir
type de câble
H05VV-F
diamètre du câble
10.2...10.2 mm
couleur de gaine
noir
marquage de pôle
1, 2, 3
section nominale du conducteur
2.5 mm²
type de verrouillage
intégré dans le connecteur
pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à
100 °C
conducteur résistant à une température continue jusqu'à
70 °C
sans halogène
Non
traitement de surface des contacts
étamé
degré de pollution
2
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
Cordon GST18i3