Wieland - cordon GST18i3 3m M/F 2,5² HO5VVF Rouge tomate (Eca) - 92.298.3000.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i3 3m M/F 2,5² HO5VVF Rouge tomate (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088458910

Réf. Sonepar

00355001351

Réf. Fournisseur

92.298.3000.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

3000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

gris

couleur du boîtier/corps:

autre

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

10.2...10.2 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

60 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

1.898 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

résistance de contact:

21.32 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

numéro RAL du codage / insert de contact:

3013

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon GST18i3 3m M/F 2,5² HO5VVF rouge tomate (Eca)