Wieland - cordon GST18i4 8m M/- 1,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.207.8044.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i4 8m M/- 1,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

  • finition côté 1 - prise (mâle)

  • finition côté 2 - extrémité de ligne libre

  • traitement des extrémités de conducteur - extrémités de fil comprimées par ultra-son

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088448232

Réf. Sonepar

00355844823

Réf. Fournisseur

92.207.8044.2

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

prise (mâle)

finition côté 2:

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

Cordon GST18i4 8m M/- 1,5² HO5Z1Z1F blanc ss halogène (Dca)