Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wieland - cordon GST18i4 8m M-F 2,52 HO5VVF Gris (Eca)

Wieland - cordon GST18i4 8m M-F 2,52 HO5VVF Gris (Eca)

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4049644006739

Réf. Sonepar

00355400673

Réf. Fournisseur

92.208.8000.3

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue)

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles

4

indice de protection (IP)

IP20

type de conduit confectionné

câble de connexion

finition côté 1

douille

finition côté 2

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale

8000 mm

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

gris

couleur du boîtier/corps

noir

type de câble

H05VV-F

diamètre du câble

10.8...10.8 mm

longueur de dégainage

35 mm

longueur de dénudage

9 mm

couleur de gaine

noir

marquage de pôle

2, N, PE, 1

section nominale du conducteur

2.5 mm²

type de verrouillage

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

sans halogène

Non

traitement de surface des contacts

étamé

degré de pollution

2

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Cordon GST18i4 8m M-F 2,5² HO5VVF gris (Eca)