Wieland - cordon GST18i5 8m M/F 2,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca) - 92.258.8040.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i5 8m M/F 2,5² HO5Z1Z1F Blanc (Dca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

  • finition côté 1 - douille

  • finition côté 2 - prise (mâle)

  • codage mécanique - Oui

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088418778

Réf. Sonepar

00355841877

Réf. Fournisseur

92.258.8040.2

Marque

Wieland

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

codage mécanique:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

Cordon GST18i5 8m M/F 2,5² HO5Z1Z1F blanc ss halogène (Dca)