Wieland - cordon GST18i6 5m M/F 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca) - 99.415.0028.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST18i6 5m M/F 1,5² HO5VVF Noir/Bleu pastel (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 6

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble de connexion

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573645394

Réf. Sonepar

00355364539

Réf. Fournisseur

99.415.0028.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

6

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble de connexion

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

longueur totale:

5000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

S05HH-F

diamètre du câble:

11.2...11.2 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

3, 2, 1, N, PE, L

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

3.142 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

résistance de contact:

57.8 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon GST18i6 5m M/F 1,5² HO5VVF Noir/bleu pastel (Eca)