Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Wieland - cordon RST20i3 M-- 3m 2,52

Wieland - cordon RST20i3 M-- 3m 2,52

WIELAND ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP68

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4015573800243

Réf. Sonepar

00355380024

Réf. Fournisseur

96.233.3074.0

Réf. Commerciale

Wieland

tension assignée (Ue)

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

20 A

nombre de pôles

3

indice de protection (IP)

IP68

type de conduit confectionné

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1

prise (mâle)

finition côté 2

extrémité de ligne libre

traitement des extrémités de conducteur

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale

3000 mm

codage mécanique

Oui

couleur de codage / insert de contact

gris

couleur du boîtier/corps

noir

longueur de dégainage

31.5 mm

longueur de dénudage

9 mm

couleur de gaine

noir

marquage de pôle

L, N, PE

section nominale du conducteur

2.5 mm²

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à

70 °C

sans halogène

Non

traitement de surface des contacts

argenté

degré de pollution

3

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

Cordon RST20i3 M-- 3m 2,5²