Wieland - Départ moteur reversible AS-i pour moteur asynchrone triphasée podis mcu fac 3I - 83.222.0009.5

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - Départ moteur reversible AS-i pour moteur asynchrone triphasée podis mcu fac  3I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'entrées - 3

  • nombre de sorties de moteur - 1

  • indice de protection (IP) - IP65

  • raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé - Non

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088049774

Réf. Sonepar

00355804977

Réf. Fournisseur

83.222.0009.5

Marque

Wieland

nombre d'entrées:

3

nombre de sorties de moteur:

1

indice de protection (IP):

IP65

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

sans

type de tension de sortie:

AC

paramétrage du courant de moteur disponible:

Oui

finition de raccordement électrique à la sortie du moteur:

fiche

avec sortie de freinage:

Non

avec protection de moteur thermique:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Oui

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

finition du raccordement électrique:

fiche

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

104 mm

hauteur:

134 mm

profondeur:

136 mm

Départ moteur reversible as-i pour moteur asynchrone triphasée podis mcu fac 3i / w 1,5