Wieland - embase-bas - 99.702.3329.7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - zinc
disposition de l'entrée de câble - autre
type de verrouillage - étrier transversal
largeur - 66 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573301825
Réf. Sonepar
00355330182
Réf. Fournisseur
99.702.3329.7
Marque
Wieland
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
zinc
disposition de l'entrée de câble:
autre
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
66 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
113 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
température de fonctionnement:
-20...60 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP54


