Wieland - embase coudée PCB fermée 10 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage noir - 25.332.4053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase coudée PCB fermée 10 pôles séries 8113 pas de 5,00mm sans marquage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573187115

Réf. Sonepar

00355318711

Réf. Fournisseur

25.332.4053.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Embase PCB CI ouverte, 10p. pas 5mm sans marq. 8113s noir