Wieland - embase droite PCB fermée 8 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage - 25.330.3853.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - embase droite PCB fermée  8 pôles séries 8113 s pas de 5,00mm sans marquage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 12 A

  • dimension des raccordements - 5 mm

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573185197

Réf. Sonepar

00355318519

Réf. Fournisseur

25.330.3853.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

12 A

dimension des raccordements:

5 mm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Embase PCB fermée, 8p. pas 5mm sans marq.8113s/8g ob gris