Wieland - embase fcs 4,0 7 st sa su - 75.015.1153.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 57 mm
hauteur - 39 mm
profondeur - 113 mm
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection (IP), monté - IP65
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015573846548
Réf. Sonepar
00355384654
Réf. Fournisseur
75.015.1153.1
Marque
Wieland
largeur:
57 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
113 mm
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection (IP), monté:
IP65
Embase fcs 4,0 7 st sa su
SchémaPDF


